ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 191 アクリロニトリル 191シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45055905
品番
191(試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:191 アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2〜360ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:50〜1200ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用
対象ガス
アクリロニトリル/プロピオニトリル
アズワン品番
61-9408-60
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000