ガス検知管 191 アクリロニトリル 191シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45055948 品番 191(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:191 アクリロニトリル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●測定範囲:2〜360ppm●標準吸引回数(n):2●測定範囲:50〜1200ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用 対象ガスアクリロニトリル/プロピオニトリル アズワン品番61-9408-64 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする