ガス検知管 93 アクロレイン 93シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45056000 品番 93(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:93 アクロレイン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:3.3〜800ppm●標準吸引回数(n):2 対象ガスアクロレイン アズワン品番61-9408-74 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする