仕様検知管名:131La 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24(要冷蔵)●測定範囲:0.65〜13ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:40〜800ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.5〜10ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.8〜55ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●測定範囲:2.5〜50ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:7〜140ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:58〜1160ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.25〜54ppm●標準吸引回数(n):1
対象ガス1.2.4-トリクロロベンゼン/1.2-ジクロロプロパン/1.3-ジクロロプロペン/2-メチルアリルクロライド/p-エチルベンジルクロライド/エチルクロロホルメイト/メチルクロロホルメイト/塩化ビニル
アズワン品番61-9410-06
保管環境冷蔵
校正証明書一般校正