ガス検知管 131L 塩化ビニル 131シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45057330 品番 131L(試験成績書+トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:131L 塩化ビニル●1箱の測定回数:5●有効期限(月):30(要冷蔵)●測定範囲:2〜30ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:3.2〜48ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.1〜6.9ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準 対象ガス1.1.2.2-テトラクロロエタン/アリルクロライド/塩化ビニル アズワン品番61-9410-54 保管環境冷蔵 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする