仕様検知管名:8La 塩素●入数:1箱(10本入)●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●測定範囲:0.1〜16ppm●標準吸引回数(n):1●測定範囲:0.05〜0.8ppm●標準吸引回数(n):4●特記事項:換算係数使用●測定範囲:0.3〜4.8ppm●標準吸引回数(n):1●特記事項:換算係数使用●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
目盛範囲0.5〜8ppm〔基準n=1〕
対象ガス塩素/臭素/二酸化塩素
測定範囲(ppm)0.1〜16
アズワン品番61-9410-63
有効期限36か月
校正証明書一般校正