大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(340個)
注文コード
45062227
品番
M4×42×27
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
42
材質
鉄
寸法H(mm)
2.7
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
27
寸法D(mm)
9.75
表面処理
茶ブロンズ
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧