大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(450個)
注文コード
45062272
品番
M3.8×38
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3.8
長さ(mm)
38
材質
鉄
色
黒
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
19
寸法D(mm)
8
表面処理
3価ブラック
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧