MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の クリーンウェア
MCC(MaxClean)の 上着 クリーンウェア
クリーンウェア 6003
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45062536
品番
6003/A
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
クラス
1000
仕様
制電
材質
ポリエステル