※着用例
MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の フード・キャップ クリーンルーム
MCC(MaxClean)の クリーンフード
防塵性重視型クリーンフード 3648
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
LL
注文コード
45063035
品番
3648/A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
LL
クラス
100
仕様
制電
材質
ポリエステル