MCC(MaxClean)
MCC(MaxClean)の クリーンルーム用ウェア
MCC(MaxClean)の フード・キャップ クリーンルーム
MCC(MaxClean)の クリーンフード
防塵性重視型クリーンフード 3648
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45063053
品番
3648/B
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
L
クラス
100
仕様
制電
材質
ポリエステル