※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の その他タッピングネジ
DSリーマピアス(鉄/3価ステンコート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
45063094
品番
M4×28
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
28
材質
鉄
表面処理
3価ステンコート
種類
DSリーマピアス
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧