大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
EXCEL皿小頭(SUS410)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45063453
品番
M4×19
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿小頭
長さ(mm)
19
ねじの呼び
M4
種類
EXCEL皿小頭