大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
FRXナベ(鉄/ユニクロ)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
45064047
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
30
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
種類
FRXナベ
適合板厚(mm)
1.6〜4
頭部形状
ナベ
頭径(mm)
9.3
頭高さH(mm)
3.2