仕様検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26〜260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20〜460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46〜460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60〜400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44〜440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55〜170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用
目盛範囲20〜200ppm〔基準n=2〕
対象ガス1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール
測定範囲(ppm)20〜460
アズワン品番61-9419-53
有効期限24か月
校正証明書一般校正