ガス検知管 113LL イソプロピルアルコール 113シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 45064147 品番 113LL(一般校正)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。

仕様検知管名:113LL イソプロピルアルコール●1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:26〜260ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:20〜460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:作業環境測定基準●測定範囲:46〜460ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:60〜400ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用●測定範囲:44〜440ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算係数使用●測定範囲:55〜170ppm●標準吸引回数(n):2●特記事項:換算スケールを使用 目盛範囲20〜200ppm〔基準n=2〕 対象ガス1-メトキシ-2-プロパノール/イソプロピルアルコール/エチレングリコールモノエチルエーテル/エチレングリコールモノブチルエーテル/エチレングリコールモノメチルエーテル/プロピルアルコール 測定範囲(ppm)20〜460 アズワン品番61-9419-55 有効期限24か月 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする