ガステック
ガステックの 環境測定(自然環境/安全環境)
ガステックの ガス分析
ガステックの 検知管・発煙管
ガス検知管 17LL フッ化水素 17シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
45064786
品番
17LL(校正証明書+試験成績書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。
仕様
検知管名:17LL フッ化水素●入数:1箱(10本入)1箱の測定回数:10●有効期限(月):24●測定範囲:0.05〜24ppm●標準吸引回数(n):5●特記事項:作業環境測定基準●※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
対象ガス
フッ化水素
アズワン品番
61-9420-30
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ガスの種類により校正ができない場合がありますので、ご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000