大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 木ねじ・ドリルネジ
大阪魂の ドリルネジ(切り刃付)
LIVE皿(SUS410/スズメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45065596
品番
M4×16
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
SUS410
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
ねじの呼び
M4
表面処理
スズメッキ
種類
LIVE皿
寸法D(mm)
8
最大板厚(mm)
3.2