大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
LRトラスタッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45065702
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
10
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
3価ホワイト
仕様
ライン穴の番号/LR-3
寸法k(mm)
1.9
寸法dk(Φmm)
6.9
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧