※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の トラスタッピンねじ
LRトラスタッピンねじ(1種A形)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45065754
品番
M4×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
12
頭部形状
トラス
材質
鉄
穴の形状
十字穴
表面処理
亜鉛黒
仕様
ライン穴の番号/LR-4
寸法k(mm)
2.5
寸法dk(Φmm)
9.4
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧