シチズン
シチズンの その他測定用品
シチズンの タイマー・ストップウォッチ・時計
シチズンの ストップウォッチ
ストップウォッチ 5気圧防水仕様 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45065775
品番
HS44-001(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
5気圧防水
電池寿命10年
仕様
電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●時刻・カレンダー表示機能付き●サイズ:71×56×28mm●重量:60g
最大計時
23時間59分59秒
最小計時
30分未満/1/100秒、30分以上/1秒
アズワン品番
0-9630-01-20
防水性
5気圧防水仕様
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000