シチズン
シチズンの その他測定用品
シチズンの タイマー・ストップウォッチ・時計
シチズンの ストップウォッチ
ストップウォッチ 校正証明書付
(1件のレビュー)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45065784
品番
LC058-A02(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
見やすい大型デジタル表示です。
仕様
機能:単純・積算計時、スプリットタイム計時(99ラップ・メモリー付き)、12/24時間表示切替、カレンダー、アラーム、カウントダウンタイマー、ペースカウント●電源:CR2032ボタン電池×1個(テスト用付属)●サイズ:81×66×23mm●重量:80g●防滴:JIS防滴II型
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/100秒
アズワン品番
2-9929-01-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000