シチズン
シチズンの その他測定用品
シチズンの タイマー・ストップウォッチ・時計
シチズンの ストップウォッチ
ストップウォッチ ブラック 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45065818
品番
8RDA55-002(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
仕様
機能:単純計時、積算計時、スプリットタイム計時、1位・2位同時計時●サイズ:75×60×19mm●重量:46g●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)
色
黒
最大計時
9時間59分59秒
最小計時
1/1000秒
アズワン品番
2-9930-01-20
防水性
JIS保護等級3級準拠(防雨形)
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※WEB注文限定
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000