大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の ナベタッピンねじ
LRナベタッピンねじ(1種A形)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M4
注文コード
45065937
品番
M4×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
8
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
クロメート
仕様
ライン穴の番号/LR-4
寸法k(mm)
2.6
寸法m(mm)
(最大)3.8
寸法dk(mm)
7
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧