大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
LR皿タッピンねじ(1種A形)(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45066052
品番
M3×16
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
16
頭部形状
皿
材質
鉄
穴の形状
LR
表面処理
3価ブラック
仕様
ライン穴の番号/LR-3
色
黒
寸法k(mm)
1.75
寸法dk(mm)
6
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧