大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(8000個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(8000個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.6
M3
長さ(mm)
12
6
8
10
12
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(8000個)
注文コード
45067574
品番
M2×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M2
長さ(mm)
12
頭部形状
ナベ
材質
鉄
穴の形状
TRXPタイプ
表面処理
クロメート
ピッチ(山数/inch)
32
ドライブサイズ
T6
寸法D(mm)
(最大)2.04/(最小)1.94
寸法C(mm)
(最大)2.12/(最小)2.02
寸法I(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.3
寸法dk(Φmm)
3.5