IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
メスシリンダー ニューエクセレント 校正証明書付 3022CYLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45067744
品番
3022CYL50E(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,620
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
許容誤差±0.25、JISクラスA●オートクレーブ:可●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
50
1目盛(mL)
0.5
アズワン品番
61-9725-15-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000