メスシリンダー ニューエクセレント 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45067814 品番 3022CYL250E(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,480 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
仕様許容誤差±1.0、JISクラスA●オートクレーブ:可●校正ポイント:満量1ポイントです。 材質ほうけい酸ガラス-1 容量(mL)250 1目盛(mL)2 アズワン品番61-9725-18-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする