IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の ガラス・樹脂・金属容器
IWAKI(AGCテクノグラス)の メスシリンダー
メスシリンダー ニューエクセレント 英語版校正証明書付 3022CYLシリーズ
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45067857
品番
3022CYL2000E(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥32,040
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
許容誤差±6.0、JISクラスA●オートクレーブ:可●校正ポイント:満量1ポイントです。
材質
ほうけい酸ガラス-1
容量(mL)
2000
1目盛(mL)
20
アズワン品番
61-9725-20-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000