M2×12 TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂 45067976

TRXPタイプナベ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(8000個)
ねじの呼びM2
長さ(mm)12
ピッチ(山数/inch)32
内容量1箱(8000個)注文コード45067976品番M2×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼びM2ピッチ(山数/inch)32長さ(mm)12材質寸法D(mm)(最大)2.04/(最小)1.94表面処理ノンクロームブラック寸法C(mm)(最大)2.12/(最小)2.02頭部形状ナベ寸法I(mm)(最小)0.5寸法k(mm)1.3穴の形状TRXPタイプドライブサイズT6寸法dk(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3013:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする