有栓メスシリンダー ニューエクセレント 校正証明書付 CYLWSシリーズ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45068164 品番 CYLWS500E(一般校正)
参考基準価格(税別)¥22,750 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様許容誤差±2.0、JISクラスA●TS27●校正ポイント:満量1ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 材質ほうけい酸ガラス 容量(mL)500 1目盛(mL)5 アズワン品番61-9725-36-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする