大阪魂
TRXPタイプナベ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(5000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(7000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3500個)
1箱(16000個)
1箱(12000個)
ねじの呼び
M3
M2
M2.6
M3
長さ(mm)
8
10
6
8
12
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(5000個)
注文コード
45068387
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
ピッチ(山数/inch)
20
ドライブサイズ
T10
材質
鉄
寸法D(mm)
(最大)3.05/(最小)2.93
表面処理
亜鉛黒
寸法C(mm)
(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状
ナベ
寸法I(mm)
(最小)0.85
寸法k(mm)
2
穴の形状
TRXPタイプ
寸法dk(Φmm)
5.5