アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
硬質ガラス製 校正証明書付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
25
アズワン品番
6-243-04-20
注文コード
45070097
品番
(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥12,590
販売価格(税込)
¥13,739
販売価格(税別)
¥
12,490
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:硼珪酸ガラス●全高:120±10mm●色:白●体積許容誤差:±0.04mL●栓(TS):9●外径:Φ13mm●※トレーサビリティは付いていません。※JIS R3505クラスA対応品
容量(mL)
25
アズワン品番
6-243-04-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーサビリティは付いていません
※JIS R3505クラスA対応品
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000