大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の サンロック
サンロック(+)ナベ(ステンレスYUS550)(小箱)
商品レビューを投稿する
71日以内出荷
返品不可
71日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45070286
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
8
材質
ステンレスYUS550
十字穴番号
2
頭部形状
ナベ
寸法k(mm)
(最大)2.15/(最小)1.85
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
(最大)5.5/(最小)5