アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
アズワン品番
6-243-10-56
注文コード
45070289
品番
(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)
¥18,620
販売価格(税込)
¥20,372
販売価格(税別)
¥
18,520
バスケットに入れる
この商品は
容量・アズワン品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
材質:硼珪酸ガラス●全高:325±15mm●色:白●体積許容誤差:±0.4mL●栓(TS):22●外径:Φ25mm●※トレーサビリティは付いていません。※JIS R3505クラスA対応品
容量(mL)
1000
アズワン品番
6-243-10-56
校正証明書
一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーサビリティは付いていません
※JIS R3505クラスA対応品
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000