透明摺りメスフラスコ 硬質ガラス製 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(mL)20 アズワン品番6-244-03-56 注文コード45070377 品番(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥16,510 販売価格(税込) ¥18,051
販売価格(税別)
16,410
この商品は容量・アズワン品番など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質:硼珪酸ガラス●全高:115±10mm●色:茶●体積許容誤差:±0.04mL●栓(TS):9●外径:Φ12mm●※トレーサビリティは付いていません。※JIS R3505クラスA対応品 容量(mL)20 アズワン品番6-244-03-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※トレーサビリティは付いていません
※JIS R3505クラスA対応品

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする