大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タッピングねじ
大阪魂の 皿タッピンねじ
シルバー板金万能ビス(鉄/Rシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(460個)
注文コード
45071241
品番
M4.2×32×27
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4.2
長さ(mm)
32
材質
鉄
寸法d(mm)
4.2
寸法S(mm)
27
表面処理
Rシルバー
寸法Dk(Φmm)
(最大)11.5/(最小)10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧