DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
高輝度LED T10 側面照射
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45071724
品番
D-950
参考基準価格(税別)
¥2,719
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ポジション球・ナンバー灯に最適。高輝度かつ広域な照射角度を合わせもつLED素子をトップはもちろん、側面にも配置。ホワイト色でファッション性もUP!!
タイプ
T10
LED色
ホワイト
用途
T10規格のポジションバルブ・ライセンスランプ・ルームランプに
種別
COB
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
0.5
極性
極性あり
電球の種類
LED