DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
ハイルーメン LED T16 CREE 14W WH 6000k
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45071864
品番
D-1470
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
クリー社製LEDチップ搭載。驚異の明るさ450ルーメンを実現。明るさ160%UP (比較:純正バルブ 280Lm)バックランプに最適です。
タイプ
T16シングル球
LED色
ホワイト
用途
バックランプ球
全長(mm)
48
直径(Φmm)
15.5
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
14
全光束(Lm)
450(純正バブル:280)
色温度(K)
6000
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。