シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
普及ノギス 校正証明書付
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45071865
品番
19913(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥20,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
材質
ステンレス
質量(g)
326
測定範囲(mm)
0.05〜300
寸法d(mm)
55
寸法a(mm)
410
最小表示量(mm)
0.05
寸法e(mm)
60
最小読取値(mm)
0.05
寸法b(mm)
100
本体サイズ(mm)
410×100×9
寸法c(mm)
20
寸法g(mm)
4.4
寸法f(mm)
18
アズワン品番
61-6164-70-20
デプスバー(有・無)
有
最大許容誤差(μm)
±80
特性
●スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
校正証明書
一般校正証明書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000