DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
イルミネーションLEDバルブ T4.2M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072029
品番
D-878
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。
タイプ
T4.2(M)
LED色
ホワイト
用途
T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルに
電圧(V)
DC12(対応)
極性
極性あり
電球の種類
LED
注意
※バルブが小さく端子などが破損する恐れがありますので、取り扱いは慎重に行ってください。