D-883 イルミネーションLEDバルブ T4.2M DELTA(デルタ) 45072038

イルミネーションLEDバルブ T4.2M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード45072038 品番D-883
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。

タイプT4.2(M) LED色ブルー 用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルに 電圧(V)DC12(対応) 極性極性あり 電球の種類LED
注意
※バルブが小さく端子などが破損する恐れがありますので、取り扱いは慎重に行ってください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45072038 D-883 34986472 D-883 イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ) イルミネーションLEDバルブ DELTA(デルタ) 1セット(2個) 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする