DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
イルミネーションLEDバルブ T4.2M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072065
品番
D-898
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。
タイプ
T4.2(M)
LED色
グリーン
用途
T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルに
電圧(V)
DC12(対応)
極性
極性あり
電球の種類
LED
注意
※バルブが小さく端子などが破損する恐れがありますので、取り扱いは慎重に行ってください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45072065
D-898
34986621
D-898
イルミネーションLEDバルブ
DELTA(デルタ)
1セット(2個)
¥
1,498
税込
¥
1,648
注文コードが変更になりました