DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
SAMSUN T10 6SMD WH 6700k
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072178
品番
D-1363
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,164
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
6連SMD 360度拡散照射 サムスン社製高品質LEDチップ搭載。6700k。
タイプ
T10
用途
T10タイプのポジション球・ナンバー灯・ルームランプに対応
電圧(V)
DC12(対応)
色温度(K)
6700
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。