DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
CREE T20 S AMB ピンチ部違い
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072354
品番
D-1371
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ウィンカー球を今流行りの省電力、強発光LED化。
タイプ
T20シングル球(ピンチ部違い)
LED色
アンバー
用途
ウィンカー球
電圧(V)
DC12(対応)
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。