DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の S25(LED)
CREE S25 ダブル WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072388
品番
D-1358
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。ストップ&テール球を今流行りの省電力、強発光LED化。
モノタロウではこんなお得な商品も!
360LEDバルブ S25
モノタロウ
¥
1,798
¥
1,978
税込
タイプ
S25ダブル球
LED色
ホワイト
用途
ストップ&テール球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
5
差込口
ピン角度:180℃
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。