DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
CREE G18 S WH
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072415
品番
D-1372
参考基準価格(税別)
¥4,073
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高輝度LED 米国クリー社製LEDチップを採用。G18規格の電球を今流行りの省電力、強発光LED化。
タイプ
G18シングル球
LED色
ホワイト
用途
ナンバー球・ウィンカー球・その他
電圧(V)
DC12(対応)
差込口
ピン角度:180℃
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。