DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の その他LED
360°LED タイプUT20 シングル アンバー ピンチ部違い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072424
品番
D-1240
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプ
T20シングル球(ピンチ部違い)
LED色
アンバー
用途
ウィンカー球
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
極性
無極性
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。