DELTA(デルタ)
DELTA(デルタ)の 自動車用電球・バルブ
DELTA(デルタ)の 自動車用LEDバルブ
DELTA(デルタ)の T10/T16/T20(LED)
360°LED タイプU T20 シングル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45072467
品番
D-1238
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
27ポイントLEDで360°全方位に強烈に照射しナイトドライブをバックアップ。5050-3chipLED素子を全27配列にしてさらなる強力発光
タイプ
T20シングル球
LED色
レッド
電圧(V)
DC12(対応)
消費電力(W)
1.7
使用箇所
ストップ球
極性
無極性
電球の種類
LED
注意
※車両のバルブ規格を確認してください。