セイコー
セイコーの その他測定用品
セイコーの タイマー・ストップウォッチ・時計
セイコーの ストップウォッチ
タイムキーパー 校正証明書付き
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45072477
品番
SSBJ025(一般校正)
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ワンタッチで時間設定できるロータリースイッチ付きです。
カウントアップ・ダウンの表示切り替えができます。
仕様
時間精度:±0.0012%以内●月差換算:±30秒以内(常温)●電源:ボタン電池SB-T11×1個(テスト用付属)●付属品:ナイロンケース
アズワン品番
8-508-11-20
校正証明書
一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000